Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460D120 3050LI 32 HI-POWER GATES HI-POWER Keilriemen D120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Hi-Power_B80_02.jpg
Gates_Hi-Power_B80_02.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460D120 3050LI 32 HI-POWER
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9005-10120
EAN/GTIN:
     5412571052930
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
Schmalkeilriemen
Technische Eigenschaften: Innenlänge mm: 3050 Material: CR PROFIL: D Richtlänge mm: 3130 SVHC: N Zugträger: PES Außenlänge: 3176 mm Innenlänge: 3050 mm Profil: D Riemenart: Klassische Keilriemen Riementyp: glatte Keilriemen Werkstoff: CR Riemenbreite: 32 mm Riemenhöhe: 20 mm Riemennummer: D120 Länge: 3050 mm Wirklänge: 3125 mm
Weitere Informationen:
Außenlänge:
3176 mm
Innenlänge:
3050 mm
Innenlänge mm:
3050
Länge:
3050 mm
Material:
CR
PROFIL:
D
Profil:
D
Richtlänge mm:
3130
Riemenart:
Klassische Keilriemen
Riemenbreite:
32 mm
Riemenhöhe:
20 mm
Riemennummer:
D120
Riementyp:
glatte Keilriemen
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
3125 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: 32x9000 din2215 gates, din 2215, 32x9000 din2215, 9005-10120, 460D120 3050LI 32 HI-POWER, D120 3050LI 32 HI-POWER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 65,87*
€ 84,91*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,88*
€ 86,17*
€ 3,19*
ab € 77,20*
€ 98,81*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,91*
€ 101,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,20*
€ 100,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,63*
€ 97,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,90*
€ 91,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.