Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460D128 3250LI 32 HI-POWER GATES HI-POWER Keilriemen D128


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Hi-Power_B80_02.jpg
Gates_Hi-Power_B80_02.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460D128 3250LI 32 HI-POWER
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9005-10128
EAN/GTIN:
     5412571052954
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
Schmalkeilriemen
Technische Eigenschaften: Außenlänge: 3376 mm Innenlänge: 3250 mm Profil: D Riemenart: Klassische Keilriemen Riementyp: glatte Keilriemen Werkstoff: CR Zugträger: PES Riemenbreite: 32 mm Riemenhöhe: 20 mm Riemennummer: D128 Länge: 3250 mm Wirklänge: 3325 mm
Weitere Informationen:
Außenlänge:
3376 mm
Innenlänge:
3250 mm
Länge:
3250 mm
Profil:
D
Riemenart:
Klassische Keilriemen
Riemenbreite:
32 mm
Riemenhöhe:
20 mm
Riemennummer:
D128
Riementyp:
glatte Keilriemen
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
3325 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: 32x9000 din2215 gates, din 2215, 32x9000 din2215, 460D128 3250LI 32 HI-POWER, 9005-10128, D128 3250LI 32 HI-POWER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 69,67*
€ 88,57*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,33*
€ 89,85*
€ 3,19*
ab € 81,15*
€ 103,00*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,57*
€ 105,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,88*
€ 104,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,36*
€ 101,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,31*
€ 95,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,67*
€ 82,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.