Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460D140 3550LI 32 HI-POWER GATES HI-POWER Keilriemen D140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Hi-Power_B80_02.jpg
Gates_Hi-Power_B80_02.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460D140 3550LI 32 HI-POWER
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9005-10140
EAN/GTIN:
     5412571052978
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
Schmalkeilriemen
Technische Eigenschaften: Innenlänge mm: 3550 Material: CR PROFIL: D Richtlänge mm: 3635 SVHC: N Zugträger: PES Außenlänge: 3676 mm Innenlänge: 3550 mm Profil: D Riemenart: Klassische Keilriemen Riementyp: glatte Keilriemen Werkstoff: CR Riemenbreite: 32 mm Riemenhöhe: 20 mm Riemennummer: D140 Länge: 3550 mm Wirklänge: 3625 mm
Weitere Informationen:
Außenlänge:
3676 mm
Innenlänge:
3550 mm
Innenlänge mm:
3550
Länge:
3550 mm
Material:
CR
PROFIL:
D
Profil:
D
Richtlänge mm:
3635
Riemenart:
Klassische Keilriemen
Riemenbreite:
32 mm
Riemenhöhe:
20 mm
Riemennummer:
D140
Riementyp:
glatte Keilriemen
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
3625 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: din 2215, 9005-10140, D140 3550LI 32 HI-POWER, 460D140 3550LI 32 HI-POWER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,15*
€ 110,12*
€ 3,19*
ab € 88,07*
€ 110,67*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 80,68*
€ 117,43*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,43*
€ 139,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,03*
€ 127,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 103,59*
€ 123,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,60*
€ 116,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 95,10*
€ 113,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,39*
€ 108,75
pro Stück
ab 12 Stück
€ 91,16*
€ 108,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,68*
€ 96,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Optibelt
32 x 3550
ab € 60,315*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.