Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460D170 4320LI 32 HI-POWER GATES HI-POWER Keilriemen D170


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Hi-Power_B80_02.jpg
Gates_Hi-Power_B80_02.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460D170 4320LI 32 HI-POWER
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9005-10170
EAN/GTIN:
     5412571053012
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
Schmalkeilriemen
Technische Eigenschaften: Innenlänge mm: 4320 Material: CR PROFIL: D Richtlänge mm: 4400 SVHC: N Zugträger: PES Außenlänge: 4446 mm Innenlänge: 4320 mm Profil: D Riemenart: Klassische Keilriemen Riementyp: glatte Keilriemen Werkstoff: CR Riemenbreite: 32 mm Riemenhöhe: 20 mm Riemennummer: D170 Länge: 4320 mm Wirklänge: 4395 mm
Weitere Informationen:
Außenlänge:
4446 mm
Innenlänge:
4320 mm
Innenlänge mm:
4320
Länge:
4320 mm
Material:
CR
PROFIL:
D
Profil:
D
Richtlänge mm:
4400
Riemenart:
Klassische Keilriemen
Riemenbreite:
32 mm
Riemenhöhe:
20 mm
Riemennummer:
D170
Riementyp:
glatte Keilriemen
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
4395 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: din 2215, 460D170 4320LI 32 HI-POWER, D170 4320LI 32 HI-POWER, 9005-10170
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,37*
€ 132,93*
Frei Haus
ab € 105,93*
€ 133,59*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,91*
€ 140,83*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,83*
€ 167,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,43*
€ 165,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,43*
€ 162,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,04*
€ 153,56
pro Stück
ab 7 Stück
€ 128,53*
€ 152,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,74*
€ 147,25
pro Stück
ab 13 Stück
€ 123,54*
€ 147,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,91*
€ 133,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.