Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460D197 5000LI 32 HI-POWER GATES HI-POWER Keilriemen D197


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Hi-Power_B80_02.jpg
Gates_Hi-Power_B80_02.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460D197 5000LI 32 HI-POWER
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9005-10197
EAN/GTIN:
     5412571053074
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
Schmalkeilriemen
Technische Eigenschaften: Außenlänge: 5126 mm Innenlänge: 5000 mm Profil: D Riemenart: Klassische Keilriemen Riementyp: glatte Keilriemen Werkstoff: CR Zugträger: PES Riemenbreite: 32 mm Riemenhöhe: 20 mm Riemennummer: D197 Länge: 5000 mm Wirklänge: 5075 mm
Weitere Informationen:
Außenlänge:
5126 mm
Innenlänge:
5000 mm
Länge:
5000 mm
Profil:
D
Riemenart:
Klassische Keilriemen
Riemenbreite:
32 mm
Riemenhöhe:
20 mm
Riemennummer:
D197
Riementyp:
glatte Keilriemen
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
5075 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: din 2215, D197 5000LI 32 HI-POWER, 9005-10197, 460D197 5000LI 32 HI-POWER
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
34
pro Stück
Frei Haus
ab € 4.071,92*
€ 4.078,11*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 4.140,84028*
€ 4.324,92002*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 4.225,37006*
€ 4.411,11002*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 34 Stück
€ 4.078,11*
€ 4.852,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.071,92*
€ 4.845,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 34 Stück
Mindestbestellmenge: 34 Stück ( entspricht € 138.655,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Optibelt
32 x 5000
ab € 86,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.