Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460D204 5180LI 32 HI-POWER GATES HI-POWER Keilriemen D204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Hi-Power_B80_02.jpg
Gates_Hi-Power_B80_02.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460D204 5180LI 32 HI-POWER
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9005-10204
EAN/GTIN:
     5412571053081
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
Schmalkeilriemen
Technische Eigenschaften: Außenlänge: 5306 mm Innenlänge: 5180 mm Profil: D Riemenart: Klassische Keilriemen Riementyp: glatte Keilriemen Werkstoff: CR Zugträger: PES Riemenbreite: 32 mm Riemenhöhe: 20 mm Riemennummer: D204 Länge: 5180 mm Wirklänge: 5255 mm
Weitere Informationen:
Außenlänge:
5306 mm
Innenlänge:
5180 mm
Länge:
5180 mm
Profil:
D
Riemenart:
Klassische Keilriemen
Riemenbreite:
32 mm
Riemenhöhe:
20 mm
Riemennummer:
D204
Riementyp:
glatte Keilriemen
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
5255 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: din 2215, 460D204 5180LI 32 HI-POWER, D204 5180LI 32 HI-POWER, 9005-10204
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,57*
€ 138,12*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,25*
€ 138,54*
Frei Haus
ab € 128,97*
€ 159,87*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,54*
€ 164,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,87*
€ 161,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,29*
€ 152,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,20*
€ 144,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,25*
€ 131,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.