Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460D270 6800LI 32 HI-POWER GATES HI-POWER Keilriemen D270


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Hi-Power_B80_02.jpg
Gates_Hi-Power_B80_02.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460D270 6800LI 32 HI-POWER
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9005-10270
EAN/GTIN:
     5412571053135
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
Schmalkeilriemen
Technische Eigenschaften: Innenlänge mm: 6800 Material: CR PROFIL: D Richtlänge mm: 6875 SVHC: N Zugträger: PES Außenlänge: 6926 mm Innenlänge: 6800 mm Profil: D Riemenart: Klassische Keilriemen Riementyp: glatte Keilriemen Werkstoff: CR Riemenbreite: 32 mm Riemenhöhe: 20 mm Riemennummer: D270 Länge: 6800 mm Wirklänge: 6875 mm
Weitere Informationen:
Außenlänge:
6926 mm
Innenlänge:
6800 mm
Innenlänge mm:
6800
Länge:
6800 mm
Material:
CR
PROFIL:
D
Profil:
D
Richtlänge mm:
6875
Riemenart:
Klassische Keilriemen
Riemenbreite:
32 mm
Riemenhöhe:
20 mm
Riemennummer:
D270
Riementyp:
glatte Keilriemen
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
6875 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: din 2215, 460D270 6800LI 32 HI-POWER, D270 6800LI 32 HI-POWER, 9005-10270
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,40*
€ 220,70*
Frei Haus
ab € 177,23*
€ 221,81*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,27*
€ 224,17*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,17*
€ 266,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,49*
€ 239,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 196,36*
€ 233,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,22*
€ 221,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 185,73*
€ 221,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 182,93*
€ 217,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,53*
€ 211,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,27*
€ 191,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.