Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460D282 7100LI 32 HI-POWER GATES HI-POWER Keilriemen D282


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Hi-Power_B80_02.jpg
Gates_Hi-Power_B80_02.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460D282 7100LI 32 HI-POWER
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9005-10282
EAN/GTIN:
     5412571053142
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
Schmalkeilriemen
Technische Eigenschaften: Außenlänge: 7226 mm Innenlänge: 7100 mm Profil: D Riemenart: Klassische Keilriemen Riementyp: glatte Keilriemen Werkstoff: CR Zugträger: PES Riemenbreite: 32 mm Riemenhöhe: 20 mm Riemennummer: D282 Länge: 7100 mm Wirklänge: 7175 mm
Weitere Informationen:
Außenlänge:
7226 mm
Innenlänge:
7100 mm
Länge:
7100 mm
Profil:
D
Riemenart:
Klassische Keilriemen
Riemenbreite:
32 mm
Riemenhöhe:
20 mm
Riemennummer:
D282
Riementyp:
glatte Keilriemen
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
7175 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: din 2215, D282 7100LI 32 HI-POWER, 460D282 7100LI 32 HI-POWER, 9005-10282
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,73*
€ 237,09*
Frei Haus
ab € 192,63*
€ 238,23*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,16*
€ 240,14*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,14*
€ 285,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,76*
€ 255,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 209,41*
€ 249,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,57*
€ 236,30
pro Stück
ab 7 Stück
€ 195,50*
€ 232,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,70*
€ 225,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,16*
€ 206,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Optibelt
32 x 7100
ab € 130,785*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.