Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460D450 11435LI 32 HI-POWER GATES HI-POWER Keilriemen D450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Hi-Power_B80_02.jpg
Gates_Hi-Power_B80_02.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460D450 11435LI 32 HI-POWER
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9005-02450
EAN/GTIN:
     5412571052848
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
Schmalkeilriemen
Technische Eigenschaften: Innenlänge mm: 11435 Material: CR PROFIL: D Richtlänge mm: 11510 SVHC: N Zugträger: PES Außenlänge: 11561 mm Innenlänge: 11435 mm Profil: D Riemenart: Klassische Keilriemen Riementyp: glatte Keilriemen Werkstoff: CR Riemenbreite: 32 mm Riemenhöhe: 20 mm Riemennummer: D450 Länge: 11435 mm Wirklänge: 11510 mm
Weitere Informationen:
Außenlänge:
11561 mm
Innenlänge:
11435 mm
Innenlänge mm:
11435
Länge:
11435 mm
Material:
CR
PROFIL:
D
Profil:
D
Richtlänge mm:
11510
Riemenart:
Klassische Keilriemen
Riemenbreite:
32 mm
Riemenhöhe:
20 mm
Riemennummer:
D450
Riementyp:
glatte Keilriemen
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
11510 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: 32x9000 din2215 gates, din 2215, 32x9000 din2215, D450 11435LI 32 HI-POWER, 460D450 11435LI 32 HI-POWER, 9005-02450
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 363,20*
€ 426,16*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 369,81*
€ 432,60*
Frei Haus
ab € 425,92*
€ 497,52*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,16*
€ 507,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,14*
€ 504,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,07*
€ 470,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,84*
€ 457,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,20*
€ 432,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.