Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460D540 32X13715LI DELTA C GATES DELTA CLASSIC Keilriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Delta_Classic_B80_03.jpg
Gates_Delta_Classic_B80_03.jpg
klassisches_profil.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460D540 32X13715LI DELTA C
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9628-65400
EAN/GTIN:
     5414465358890
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
32x9000 din2215 gates
Technische Eigenschaften: Innenlänge mm: 13715 Material: SBR PROFIL: D Richtlänge mm: 13790 SVHC: N Zugträger: PES Außenlänge: 1497 mm Innenlänge: 1371 mm Länge: 1371 mm Profil: D/32 Riemenart: Klassische Keilriemen Riemenbreite: 32 mm Riemenhöhe: 20 mm Riementyp: glatte Keilriemen Werkstoff: SBR Wirklänge: 1446 mm Riemennummer: D540
Weitere Informationen:
Außenlänge:
1497 mm
Innenlänge:
1371 mm
Innenlänge mm:
13715
Länge:
1371 mm
Material:
SBR
PROFIL:
D
Profil:
D/32
Richtlänge mm:
13790
Riemenart:
Klassische Keilriemen
Riemenbreite:
32 mm
Riemenhöhe:
20 mm
Riemennummer:
D540
Riementyp:
glatte Keilriemen
SVHC:
N
Werkstoff:
SBR
Wirklänge:
1446 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: din 2215, 32x9000 din2215, D540 32X13715LI DELTA C, 460D540 32X13715LI DELTA C, 9628-65400
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
22
Frei Haus
ab € 311,85*
€ 325,83*
22
Frei Haus
ab € 349,79*
€ 364,60*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 318,64*
€ 379,77*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 22 Stück
€ 325,83*
€ 387,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,85*
€ 371,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 22 Stück
Mindestbestellmenge: 22 Stück ( entspricht € 7.168,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.