Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460D98 2500LI 32 HI-POWER GATES HI-POWER Keilriemen D98


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Hi-Power_B80_02.jpg
Gates_Hi-Power_B80_02.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460D98 2500LI 32 HI-POWER
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9005-10098
EAN/GTIN:
     5412571052909
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
Schmalkeilriemen
Technische Eigenschaften: Innenlänge mm: 2500 Material: CR PROFIL: D Richtlänge mm: 2570 SVHC: N Zugträger: PES Außenlänge: 2626 mm Innenlänge: 2500 mm Profil: D Riemenart: Klassische Keilriemen Riementyp: glatte Keilriemen Werkstoff: CR Riemenbreite: 32 mm Riemenhöhe: 20 mm Riemennummer: D98 2 Länge: 2500 mm Wirklänge: 2575 mm
Weitere Informationen:
Außenlänge:
2626 mm
Innenlänge:
2500 mm
Innenlänge mm:
2500
Länge:
2500 mm
Material:
CR
PROFIL:
D
Profil:
D
Richtlänge mm:
2570
Riemenart:
Klassische Keilriemen
Riemenbreite:
32 mm
Riemenhöhe:
20 mm
Riemennummer:
D98 2
Riementyp:
glatte Keilriemen
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
2575 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: din 2215, D98 2500LI 32 HI-POWER, 460D98 2500LI 32 HI-POWER, 9005-10098
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 63,23*
€ 80,35*
1
€ 3,19*
ab € 63,54*
€ 80,68*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 58,41*
€ 86,57*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 86,57*
€ 103,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,11*
€ 97,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
ab 11 Stück
€ 67,50*
€ 80,33
pro Stück
ab 17 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 173,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Optibelt
32 x 2500
ab € 49,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.