Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460DL PU T10 1420 380 AR WICKE GATES SYNCHRO-POWER Wickel 380mm breit, Aramid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_PU_SyncroPower_AT10_04.jpg
Gates_PU_SyncroPower_AT10_04.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-460DL PU T10 1420 380 AR WICKE
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     7761-91412
EAN/GTIN:
     5414465909658
Suchbegriffe:
Doppel-Zahnflachriemen
Doppelzahnriemen
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Technische Eigenschaften: Breite mm: 380 Material: PU PROFIL: DL T10 SVHC: N Wirklänge_mm: 1420 Zähnezahl: 142 Zugträger: AR
Weitere Informationen:
Breite mm:
380
Material:
PU
PROFIL:
DL T10
SVHC:
N
Wirklänge_mm:
1420
Zähnezahl:
142
Zugträger:
AR
Weitere Suchbegriffe: Zahnflachriemen, Zahnriemen (Industriebedarf), synchronriemen gates, doppel zahnflachriemen, DL PU T10 1420 380 AR WICKE, 7761-91412, 460DL PU T10 1420 380 AR WICKE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 549,66*
€ 635,21*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 567,09*
€ 651,37*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,37*
€ 775,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 631,78*
€ 751,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,50*
€ 726,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,62*
€ 707,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,09*
€ 674,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.