Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460E300 7623LI 38 HI-POWER GATES HI-POWER Keilriemen E300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Hi-Power_B80_02.jpg
Gates_Hi-Power_B80_02.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460E300 7623LI 38 HI-POWER
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9006-02300
EAN/GTIN:
     5412571053241
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
din 2215
Technische Eigenschaften: Innenlänge mm: 7705 Material: CR PROFIL: E Richtlänge mm: 7623 SVHC: N Zugträger: PES Außenlänge: 7623 mm Innenlänge: 7705 mm Profil: E Riemenart: Klassische Keilriemen Riementyp: glatte Keilriemen Werkstoff: CR Riemennummer: E300 Länge: 7705 mm
Weitere Informationen:
Außenlänge:
7623 mm
Innenlänge:
7705 mm
Innenlänge mm:
7705
Länge:
7705 mm
Material:
CR
PROFIL:
E
Profil:
E
Richtlänge mm:
7623
Riemenart:
Klassische Keilriemen
Riemennummer:
E300
Riementyp:
glatte Keilriemen
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: E300 7623LI 38 HI-POWER, 460E300 7623LI 38 HI-POWER, 9006-02300
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 397,36*
€ 447,91*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 370,17*
€ 449,48*
Frei Haus
ab € 407,83*
€ 457,17*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,48*
€ 534,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,62*
€ 493,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 407,95*
€ 485,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,35*
€ 471,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,38*
€ 460,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,17*
€ 440,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.