Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460GT2 14MGT 1260 125 GATES POLY CHAIN GT2 Zahnriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_PolyChain_GT2_14MGT_1880_01.jpg
Gates_PolyChain_GT2_14MGT_1880_01.jpg
zahnriemenprofile.gif
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460GT2 14MGT 1260 125
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9275-09180
EAN/GTIN:
     5412571232332
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Technische Eigenschaften: Breite mm: 125 Material: PU PROFIL: 14MGT SVHC: N Wirklänge_mm: 1260 Zähnezahl: 90 Zugträger: AR Riemenbreite: 125 mm Länge: 1260 mm Anzahl der Zähne: 90 Profil: 14MGT Teilung p: 14 mm Riemenhöhe: 10 mm Zahnhöhe: 6,1 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
90
Breite mm:
125
Länge:
1260 mm
Material:
PU
PROFIL:
14MGT
Profil:
14MGT
Riemenbreite:
125 mm
Riemenhöhe:
10 mm
SVHC:
N
Teilung p:
14 mm
Wirklänge_mm:
1260
Zähnezahl:
90
Zahnhöhe:
6,1 mm
Zugträger:
AR
Weitere Suchbegriffe: synchronriemen gates, zahnflachriemen, GT2 14MGT 1260 125, 460GT2 14MGT 1260 125, 9275-09180
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.078,35*
€ 1.175,08*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.092,80*
€ 1.180,43*
Frei Haus
ab € 1.092,61*
€ 1.188,34*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.180,43*
€ 1.404,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.163,62*
€ 1.384,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.132,74*
€ 1.347,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.110,86*
€ 1.321,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.092,80*
€ 1.300,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.