Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460GT2 14MGT 1568 90 GATES POLY CHAIN GT2 Zahnriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_PolyChain_GT2_14MGT_1880_01.jpg
Gates_PolyChain_GT2_14MGT_1880_01.jpg
zahnriemenprofile.gif
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460GT2 14MGT 1568 90
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9275-09313
EAN/GTIN:
     5412571233032
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Technische Eigenschaften: Riemenbreite: 90 mm Länge: 1568 mm Anzahl der Zähne: 112 Zugträger: Aramid Profil: 14MGT Teilung p: 14 mm Riemenhöhe: 10 mm Zahnhöhe: 6,1 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
112
Länge:
1568 mm
Profil:
14MGT
Riemenbreite:
90 mm
Riemenhöhe:
10 mm
Teilung p:
14 mm
Zahnhöhe:
6,1 mm
Zugträger:
Aramid
Weitere Suchbegriffe: synchronriemen gates, zahnflachriemen, 460GT2 14MGT 1568 90, GT2 14MGT 1568 90, 9275-09313
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 923,47*
€ 1.016,42*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 933,55*
€ 1.021,12*
Frei Haus
ab € 941,59*
€ 1.028,08*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.021,12*
€ 1.215,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.004,89*
€ 1.195,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 971,97*
€ 1.156,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 953,21*
€ 1.134,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 933,55*
€ 1.110,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.