Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460GT2 14MGT 2660 68 GATES POLY CHAIN GT2 Zahnriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_PolyChain_GT2_14MGT_1880_01.jpg
Gates_PolyChain_GT2_14MGT_1880_01.jpg
zahnriemenprofile.gif
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460GT2 14MGT 2660 68
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9275-09231
EAN/GTIN:
     5412571232721
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Technische Eigenschaften: Riemenbreite: 68 mm Länge: 2660 mm Anzahl der Zähne: 190 Zugträger: Aramid Profil: 14MGT Teilung p: 14 mm Riemenhöhe: 10 mm Zahnhöhe: 6,1 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
190
Länge:
2660 mm
Profil:
14MGT
Riemenbreite:
68 mm
Riemenhöhe:
10 mm
Teilung p:
14 mm
Zahnhöhe:
6,1 mm
Zugträger:
Aramid
Weitere Suchbegriffe: synchronriemen gates, zahnflachriemen, GT2 14MGT 2660 68, 9275-09231, 460GT2 14MGT 2660 68
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.090,69*
€ 1.184,22*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.100,61*
€ 1.189,65*
Frei Haus
ab € 1.107,83*
€ 1.197,68*
€ 4,95*
ab € 1.457,6128*
€ 1.549,7728*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.189,65*
€ 1.415,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.175,18*
€ 1.398,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.144,09*
€ 1.361,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.122,14*
€ 1.335,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.100,61*
€ 1.309,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.