Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460GT2 8MGT 1600 21 GATES POLY CHAIN GT2 Zahnriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_PolyChain_GT2_14MGT_1880_01.jpg
Gates_PolyChain_GT2_14MGT_1880_01.jpg
zahnriemenprofile.gif
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460GT2 8MGT 1600 21
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9275-09082
EAN/GTIN:
     5412571231755
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Technische Eigenschaften: Riemenbreite: 21 mm Länge: 1600 mm Anzahl der Zähne: 200 Zugträger: Aramid Profil: 8MGT Teilung p: 8 mm Riemenhöhe: 5,6 mm Zahnhöhe: 3,4 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
200
Länge:
1600 mm
Profil:
8MGT
Riemenbreite:
21 mm
Riemenhöhe:
5,6 mm
Teilung p:
8 mm
Zahnhöhe:
3,4 mm
Zugträger:
Aramid
Weitere Suchbegriffe: synchronriemen gates, zahnflachriemen, 9275-09082, 460GT2 8MGT 1600 21, GT2 8MGT 1600 21
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,52*
€ 144,23*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,66*
€ 144,95*
Frei Haus
ab € 116,37*
€ 146,03*
€ 4,95*
ab € 153,541*
€ 190,811*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,95*
€ 172,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,37*
€ 171,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,86*
€ 162,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,31*
€ 153,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,66*
€ 137,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.