Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460GT3 105 3MGT 9 GATES POWERGRIP GT3 Zahnriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_PowerGrip_GT3_1000_5MGT_02.jpg
Gates_PowerGrip_GT3_1000_5MGT_02.jpg
zahnriemenprofile.gif
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460GT3 105 3MGT 9
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9400-43210
EAN/GTIN:
     5414465314551
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Technische Eigenschaften: Breite mm: 9 Material: CR PROFIL: 3MGT SVHC: N Wirklänge_mm: 105 Zähnezahl: 35 Zugträger: GL Riemenbreite: 9 mm Länge: 105 mm Anzahl der Zähne: 35 Profil: 3MGT Teilung p: 3 mm Riemenhöhe: 2,4 mm Zahnhöhe: 1,2 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
35
Breite mm:
9
Länge:
105 mm
Material:
CR
PROFIL:
3MGT
Profil:
3MGT
Riemenbreite:
9 mm
Riemenhöhe:
2,4 mm
SVHC:
N
Teilung p:
3 mm
Wirklänge_mm:
105
Zähnezahl:
35
Zahnhöhe:
1,2 mm
Zugträger:
GL
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, 460GT3 105 3MGT 9, GT3 105 3MGT 9, 9400-43210
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
53
Frei Haus
ab € 5,91*
€ 5,91*
Lager 8670
unbekannt
53
Frei Haus
ab € 5,66*
€ 12,46*
20 Tage
nicht lagernd
53
Frei Haus
ab € 18,65*
€ 19,51*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 53 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 159 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 212 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 265 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 53 Stück
Mindestbestellmenge: 53 Stück ( entspricht € 660,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.