Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460GT3 120 3MGT 15 GATES POWERGRIP GT3 Zahnriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_PowerGrip_GT3_1000_5MGT_02.jpg
Gates_PowerGrip_GT3_1000_5MGT_02.jpg
zahnriemenprofile.gif
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460GT3 120 3MGT 15
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9400-53267
EAN/GTIN:
     5414465314599
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Technische Eigenschaften: Breite mm: 15 Material: CR PROFIL: 3MGT SVHC: N Wirklänge_mm: 120 Zähnezahl: 40 Zugträger: GL Riemenbreite: 15 mm Länge: 120 mm Anzahl der Zähne: 40 Profil: 3MGT Teilung p: 3 mm Riemenhöhe: 2,4 mm Zahnhöhe: 1,2 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
40
Breite mm:
15
Länge:
120 mm
Material:
CR
PROFIL:
3MGT
Profil:
3MGT
Riemenbreite:
15 mm
Riemenhöhe:
2,4 mm
SVHC:
N
Teilung p:
3 mm
Wirklänge_mm:
120
Zähnezahl:
40
Zahnhöhe:
1,2 mm
Zugträger:
GL
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, GT3 120 3MGT 15, 9400-53267, 460GT3 120 3MGT 15
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
32
Frei Haus
ab € 7,82*
€ 9,82*
1
€ 3,19*
ab € 7,86*
€ 11,49*
Lager 8670
unbekannt
32
Frei Haus
ab € 7,07*
€ 16,06*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 32 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 96 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 128 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 192 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 32 Stück
Mindestbestellmenge: 32 Stück ( entspricht € 513,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.