Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460HTD 1400 14M 40 GATES POWERGRIP HTD Zahnriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_PowerGrip_HTD_1000_5M_01.jpg
Gates_PowerGrip_HTD_1000_5M_01.jpg
zahnriemenprofile.gif
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460HTD 1400 14M 40
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9293-21140
EAN/GTIN:
     5412571278002
Suchbegriffe:
460HTD 1400 14M 40
HTD 1400 14M 40
9293-21140
Technische Eigenschaften: Breite mm: 40 Material: CR PROFIL: 14M SVHC: N Wirklänge_mm: 1400 Zähnezahl: 100 Zugträger: GL Riemenbreite: 40 mm Länge: 1400 mm Anzahl der Zähne: 100 Profil: 14M Teilung p: 14 mm Riemenhöhe: 10 mm Zahnhöhe: 6,1 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
100
Breite mm:
40
Länge:
1400 mm
Material:
CR
PROFIL:
14M
Profil:
14M
Riemenbreite:
40 mm
Riemenhöhe:
10 mm
SVHC:
N
Teilung p:
14 mm
Wirklänge_mm:
1400
Zähnezahl:
100
Zahnhöhe:
6,1 mm
Zugträger:
GL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,64*
€ 115,66*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 80,16*
€ 116,24*
Frei Haus
ab € 111,84*
€ 139,91*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,24*
€ 138,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,82*
€ 127,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 103,13*
€ 122,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,20*
€ 115,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 94,60*
€ 112,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,01*
€ 108,30
pro Stück
ab 12 Stück
€ 90,73*
€ 107,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,16*
€ 95,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.