Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460HTD 6000 20M 170 GATES POWERGRIP HTD Zahnriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_PowerGrip_HTD_1000_5M_01.jpg
Gates_PowerGrip_HTD_1000_5M_01.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460HTD 6000 20M 170
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9219-02064
EAN/GTIN:
     5412571202229
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Technische Eigenschaften: Breite mm: 170 Material: CR PROFIL: 20M SVHC: N Wirklänge_mm: 6000 Zähnezahl: 300 Zugträger: GL Riemenbreite: 170 mm Länge: 6000 mm Anzahl der Zähne: 300 Profil: 20M Teilung p: 20 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
300
Breite mm:
170
Länge:
6000 mm
Material:
CR
PROFIL:
20M
Profil:
20M
Riemenbreite:
170 mm
SVHC:
N
Teilung p:
20 mm
Wirklänge_mm:
6000
Zähnezahl:
300
Zugträger:
GL
Weitere Suchbegriffe: synchronriemen gates, industriezahnriemen htd, zahnflachriemen, 460HTD 6000 20M 170, 9219-02064, HTD 6000 20M 170
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.592,78*
€ 3.743,94*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.638,05*
€ 3.797,85*
Frei Haus
ab € 3.979,74*
€ 4.134,86*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.797,85*
€ 4.519,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.776,83*
€ 4.494,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.689,86*
€ 4.390,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.649,05*
€ 4.342,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.638,05*
€ 4.329,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.