Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460HTD 6400 20M 290 GATES POWERGRIP HTD Zahnriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_PowerGrip_HTD_1000_5M_01.jpg
Gates_PowerGrip_HTD_1000_5M_01.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460HTD 6400 20M 290
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9293-00758
EAN/GTIN:
     5414465082405
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Technische Eigenschaften: Breite mm: 290 Material: CR PROFIL: 20M SVHC: N Wirklänge_mm: 6400 Zähnezahl: 320 Zugträger: GL Riemenbreite: 290 mm Länge: 6400 mm Anzahl der Zähne: 320 Profil: 20M Teilung p: 20 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
320
Breite mm:
290
Länge:
6400 mm
Material:
CR
PROFIL:
20M
Profil:
20M
Riemenbreite:
290 mm
SVHC:
N
Teilung p:
20 mm
Wirklänge_mm:
6400
Zähnezahl:
320
Zugträger:
GL
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen htd, zahnflachriemen, 9293-00758, 460HTD 6400 20M 290, HTD 6400 20M 290
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.354,46*
€ 6.625,48*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.357,22*
€ 6.636,45*
Frei Haus
ab € 7.248,91*
€ 7.535,51*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.636,45*
€ 7.897,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.575,55*
€ 7.824,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.424,20*
€ 7.644,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.365,27*
€ 7.574,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.357,22*
€ 7.565,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.