Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460HTD 6600 20M 290 GATES POWERGRIP HTD Zahnriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_PowerGrip_HTD_1000_5M_01.jpg
Gates_PowerGrip_HTD_1000_5M_01.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460HTD 6600 20M 290
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9293-00759
EAN/GTIN:
     5412571277135
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Technische Eigenschaften: Breite mm: 290 Material: CR PROFIL: 20M SVHC: N Wirklänge_mm: 6600 Zähnezahl: 330 Zugträger: GL Riemenbreite: 290 mm Länge: 6600 mm Anzahl der Zähne: 330 Profil: 20M Teilung p: 20 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
330
Breite mm:
290
Länge:
6600 mm
Material:
CR
PROFIL:
20M
Profil:
20M
Riemenbreite:
290 mm
SVHC:
N
Teilung p:
20 mm
Wirklänge_mm:
6600
Zähnezahl:
330
Zugträger:
GL
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen htd, zahnflachriemen, 460HTD 6600 20M 290, HTD 6600 20M 290, 9293-00759
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.528,24*
€ 6.751,50*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.536,30*
€ 6.759,58*
Frei Haus
ab € 7.460,84*
€ 7.685,38*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.759,58*
€ 8.043,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.708,51*
€ 7.983,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.582,01*
€ 7.832,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.536,30*
€ 7.778,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.