Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460MPCC 8M 352 36 SPL GATES MINI POLYCHAIN CARBON Zahnriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_PolyChain_GT_Carbon_Mini_8MGT_01.jpg
Gates_PolyChain_GT_Carbon_Mini_8MGT_01.jpg
zahnriemenprofile.gif
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460MPCC 8M 352 36 SPL
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9270-01133
EAN/GTIN:
     5414465637643
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Technische Eigenschaften: Breite mm: 36 Material: PU PROFIL: 8M SVHC: N Wirklänge_mm: 352 Zähnezahl: 44 Zugträger: C Riemenbreite: 36 mm Länge: 352 mm Anzahl der Zähne: 44 Profil: 8M Teilung p: 8 mm Riemenhöhe: 5,6 mm Zahnhöhe: 3,4 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
44
Breite mm:
36
Länge:
352 mm
Material:
PU
PROFIL:
8M
Profil:
8M
Riemenbreite:
36 mm
Riemenhöhe:
5,6 mm
SVHC:
N
Teilung p:
8 mm
Wirklänge_mm:
352
Zähnezahl:
44
Zahnhöhe:
3,4 mm
Zugträger:
C
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, 460MPCC 8M 352 36 SPL, MPCC 8M 352 36 SPL, 9270-01133
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,02*
€ 109,30*
€ 3,19*
ab € 86,75*
€ 109,80*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 91,38*
€ 134,50*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,50*
€ 160,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,79*
€ 158,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 118,83*
€ 141,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,10*
€ 133,40
pro Stück
ab 7 Stück
€ 108,96*
€ 129,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,12*
€ 123,90
pro Stück
ab 14 Stück
€ 102,52*
€ 122,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,38*
€ 108,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.