Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460PCGT 5M 26S 15 PLAIN BORE GATES POLYCHAIN GT SPROCKETS Zahnscheiben, für zylindrische Bohrung, vorgebohrt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Poly_Chain_5MGT_Sprocket_01.jpg
Gates_Poly_Chain_5MGT_Sprocket_01.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460PCGT 5M 26S 15 PLAIN BORE
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     7709-03026
EAN/GTIN:
     5414465367687
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Zahnriemenrad
Technische Eigenschaften: Breite mm: 15 Material: Steel PROFIL: 5M SVHC: N TL Buchsencode: PLAIN BORE (MIN. BORE 9.53 MM) Profil: 5m Teilung p: 5 mm Werkstoff: Stahl Typ: 7709 Taper-Buchsennummer: PLAIN BORE (MIN. BORE 9.53 MM) B: 15 mm
Weitere Informationen:
B:
15 mm
Breite mm:
15
Material:
Steel
PROFIL:
5M
Profil:
5m
SVHC:
N
Taper-Buchsennummer:
PLAIN BORE (MIN. BORE 9.53 MM)
Teilung p:
5 mm
TL Buchsencode:
PLAIN BORE (MIN. BORE 9.53 MM)
Typ:
7709
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Zahnriemenräder, Zahnriemenscheibe, Zahnriemenscheiben, gates zahnriemenscheibe, zahnriemenrad, PCGT 5M 26S 15 PLAIN BORE, 7709-03026, 460PCGT 5M 26S 15 PLAIN BORE
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 27,65*
€ 97,37*
1
€ 3,19*
ab € 77,96*
€ 99,99*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 97,37*
€ 115,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 12 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 24 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 292,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.