Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460PCGT 5M 30S 25 PLAIN BORE GATES POLYCHAIN GT SPROCKETS Zahnscheiben, für zylindrische Bohrung, vorgebohrt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Poly_Chain_5MGT_Sprocket_01.jpg
Gates_Poly_Chain_5MGT_Sprocket_01.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460PCGT 5M 30S 25 PLAIN BORE
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     7709-05030
EAN/GTIN:
     5414465367939
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Zahnriemenrad
Technische Eigenschaften: Breite mm: 25 Material: Steel PROFIL: 5M SVHC: N TL Buchsencode: PLAIN BORE (MIN. BORE 12.70 MM) Profil: 5m Teilung p: 5 mm Werkstoff: Stahl Typ: 7709 Taper-Buchsennummer: PLAIN BORE (MIN. BORE 12.70 MM) B: 25 mm
Weitere Informationen:
B:
25 mm
Breite mm:
25
Material:
Steel
PROFIL:
5M
Profil:
5m
SVHC:
N
Taper-Buchsennummer:
PLAIN BORE (MIN. BORE 12.70 MM)
Teilung p:
5 mm
TL Buchsencode:
PLAIN BORE (MIN. BORE 12.70 MM)
Typ:
7709
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Zahnriemenräder, Zahnriemenscheibe, Zahnriemenscheiben, gates zahnriemenscheibe, zahnriemenrad, 7709-05030, 460PCGT 5M 30S 25 PLAIN BORE, PCGT 5M 30S 25 PLAIN BORE
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 96,59*
€ 121,35*
1
Frei Haus
ab € 98,25*
€ 125,67*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 121,35*
€ 144,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,54*
€ 139,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,93*
€ 130,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,59*
€ 114,94
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 242,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.