Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460PCV 14MGT 1120 37 GATES POLYCHAIN CARBON VOLT Zahnriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_PolyChain_Carbon_Volt_14GTV-1750_03.jpg
Gates_PolyChain_Carbon_Volt_14GTV-1750_03.jpg
zahnriemenprofile.gif
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460PCV 14MGT 1120 37
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9239-05080
EAN/GTIN:
     5414465493041
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Technische Eigenschaften: Breite mm: 37 Material: PU PROFIL: 14MGT SVHC: N Wirklänge_mm: 1120 Zähnezahl: 80 Zugträger: C Riemenbreite: 37 mm Länge: 1120 mm Anzahl der Zähne: 80 Profil: 14MGT Teilung p: 14 mm Riemenhöhe: 10 mm Zahnhöhe: 6,1 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
80
Breite mm:
37
Länge:
1120 mm
Material:
PU
PROFIL:
14MGT
Profil:
14MGT
Riemenbreite:
37 mm
Riemenhöhe:
10 mm
SVHC:
N
Teilung p:
14 mm
Wirklänge_mm:
1120
Zähnezahl:
80
Zahnhöhe:
6,1 mm
Zugträger:
C
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, 9239-05080, PCV 14MGT 1120 37, 460PCV 14MGT 1120 37
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 293,76*
€ 345,93*
Frei Haus
ab € 294,44*
€ 346,97*
Lager 8670
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 310,06*
€ 394,39*
Frei Haus
ab € 578,88*
€ 683,02*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,39*
€ 469,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,65*
€ 433,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 363,67*
€ 432,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 358,15*
€ 426,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,52*
€ 407,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,65*
€ 389,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,06*
€ 368,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.