Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460PCV 14MGT 1568 90 GATES POLYCHAIN CARBON VOLT Zahnriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_PolyChain_Carbon_Volt_14GTV-1750_03.jpg
Gates_PolyChain_Carbon_Volt_14GTV-1750_03.jpg
zahnriemenprofile.gif
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460PCV 14MGT 1568 90
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9239-07112
EAN/GTIN:
     5414465493881
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Technische Eigenschaften: Breite mm: 90 Material: PU PROFIL: 14MGT SVHC: N Wirklänge_mm: 1568 Zähnezahl: 112 Zugträger: C Riemenbreite: 90 mm Länge: 1568 mm Anzahl der Zähne: 112 Profil: 14MGT Teilung p: 14 mm Riemenhöhe: 10 mm Zahnhöhe: 6,1 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
112
Breite mm:
90
Länge:
1568 mm
Material:
PU
PROFIL:
14MGT
Profil:
14MGT
Riemenbreite:
90 mm
Riemenhöhe:
10 mm
SVHC:
N
Teilung p:
14 mm
Wirklänge_mm:
1568
Zähnezahl:
112
Zahnhöhe:
6,1 mm
Zugträger:
C
Weitere Suchbegriffe: synchronriemen gates, zahnflachriemen, 9239-07112, PCV 14MGT 1568 90, 460PCV 14MGT 1568 90
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 923,90*
€ 1.008,52*
Lager 8670
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 922,87*
€ 1.013,17*
Frei Haus
ab € 931,72*
€ 1.020,05*
Frei Haus
ab € 1.782,50*
€ 1.937,59*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.013,17*
€ 1.205,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 996,29*
€ 1.185,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 964,03*
€ 1.147,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 946,64*
€ 1.126,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 922,87*
€ 1.098,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.