Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460PCV 14MGT 3500 37 GATES POLYCHAIN CARBON VOLT Zahnriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_PolyChain_Carbon_Volt_14GTV-1750_03.jpg
Gates_PolyChain_Carbon_Volt_14GTV-1750_03.jpg
zahnriemenprofile.gif
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460PCV 14MGT 3500 37
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9239-05250
EAN/GTIN:
     5414465493430
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Technische Eigenschaften: Breite mm: 37 Material: PU PROFIL: 14MGT SVHC: N Wirklänge_mm: 3500 Zähnezahl: 250 Zugträger: C Riemenbreite: 37 mm Länge: 3500 mm Anzahl der Zähne: 250 Profil: 14MGT Teilung p: 14 mm Riemenhöhe: 10 mm Zahnhöhe: 6,1 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
250
Breite mm:
37
Länge:
3500 mm
Material:
PU
PROFIL:
14MGT
Profil:
14MGT
Riemenbreite:
37 mm
Riemenhöhe:
10 mm
SVHC:
N
Teilung p:
14 mm
Wirklänge_mm:
3500
Zähnezahl:
250
Zahnhöhe:
6,1 mm
Zugträger:
C
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, 9239-05250, 460PCV 14MGT 3500 37, PCV 14MGT 3500 37
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 755,33*
€ 849,25*
Frei Haus
ab € 769,02*
€ 859,09*
Lager 8670
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 838,82*
€ 946,16*
Frei Haus
ab € 1.476,26*
€ 1.617,81*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 946,16*
€ 1.125,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 894,65*
€ 1.064,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 875,91*
€ 1.042,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 858,21*
€ 1.021,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 838,82*
€ 998,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.