Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460PJ1092/16 MICRO-V GATES MICRO-V Keilrippenband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Micro-V_990L2515MM_01.jpg
Gates_Micro-V_990L2515MM_01.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460PJ1092/16 MICRO-V
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9465-20104
EAN/GTIN:
     5414465517228
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Technische Eigenschaften: Bezeichnung RMA: 430J Bezugslänge mm: 1092 Material: CR PROFIL: PJ Rippen: 16 SVHC: N Zugträger: PES Profil: PJ Wirklänge: 1092 mm Werkstoff: CR Anzahl der Rippen: 16 BreitenCode: 430J
Weitere Informationen:
Anzahl der Rippen:
16
Bezeichnung RMA:
430J
Bezugslänge mm:
1092
BreitenCode:
430J
Material:
CR
PROFIL:
PJ
Profil:
PJ
Rippen:
16
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
1092 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: Industriezahnriemen, Zahnflachriemen, Zahnriemen (Industriebedarf), rippenband pj1092, keilrippenriemen (industriebedarf), rippenband pj, 9465-20104, PJ1092/16 MICRO-V, 460PJ1092/16 MICRO-V
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 91,49*
€ 114,17*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 90,89*
€ 115,22*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 114,17*
€ 135,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,43*
€ 131,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,81*
€ 124,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,49*
€ 108,87
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 228,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.