Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460PJ1092/24 MICRO-V GATES MICRO-V Keilrippenband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Micro-V_990L2515MM_01.jpg
Gates_Micro-V_990L2515MM_01.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460PJ1092/24 MICRO-V
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9465-20110
EAN/GTIN:
     5414465517259
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Technische Eigenschaften: Bezeichnung RMA: 430J Bezugslänge mm: 1092 Material: CR PROFIL: PJ Rippen: 24 SVHC: N Zugträger: PES Profil: PJ Wirklänge: 1092 mm Werkstoff: CR Anzahl der Rippen: 24 BreitenCode: 430J
Weitere Informationen:
Anzahl der Rippen:
24
Bezeichnung RMA:
430J
Bezugslänge mm:
1092
BreitenCode:
430J
Material:
CR
PROFIL:
PJ
Profil:
PJ
Rippen:
24
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
1092 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: Industriezahnriemen, Zahnflachriemen, Zahnriemen (Industriebedarf), rippenband pj1092, keilrippenriemen (industriebedarf), rippenband pj, 460PJ1092/24 MICRO-V, 9465-20110, PJ1092/24 MICRO-V
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 136,60*
€ 167,37*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 135,25*
€ 167,65*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 167,37*
€ 199,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,99*
€ 189,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,66*
€ 178,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,60*
€ 162,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 334,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.