Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460PJ762/7 MICRO-V GATES MICRO-V Keilrippenband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Micro-V_990L2515MM_01.jpg
Gates_Micro-V_990L2515MM_01.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460PJ762/7 MICRO-V
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9465-21630
EAN/GTIN:
     5414465518966
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Technische Eigenschaften: Bezeichnung RMA: 300J Bezugslänge mm: 762 Material: CR PROFIL: PJ Rippen: 7 SVHC: N Zugträger: PES Profil: PJ Wirklänge: 762 mm Werkstoff: CR Anzahl der Rippen: 7 BreitenCode: 300J
Weitere Informationen:
Anzahl der Rippen:
7
Bezeichnung RMA:
300J
Bezugslänge mm:
762
BreitenCode:
300J
Material:
CR
PROFIL:
PJ
Profil:
PJ
Rippen:
7
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
762 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: Industriezahnriemen, Zahnflachriemen, Zahnriemen (Industriebedarf), rippenband, PJ762/7 MICRO-V, 460PJ762/7 MICRO-V, 9465-21630
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,40*
€ 19,36*
1
€ 3,19*
ab € 13,52*
€ 19,46*
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 15,17*
€ 26,84*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 22 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 134,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.