Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460PL1803/12 MICRO-V GATES MICRO-V Keilrippenband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Micro-V_990L2515MM_01.jpg
Gates_Micro-V_990L2515MM_01.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460PL1803/12 MICRO-V
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9467-22142
EAN/GTIN:
     5414465531392
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Technische Eigenschaften: Bezeichnung RMA: 710L Bezugslänge mm: 1803 Material: CR PROFIL: PL Rippen: 12 SVHC: N Zugträger: PES Profil: PL Wirklänge: 1803 mm Werkstoff: CR Anzahl der Rippen: 12 BreitenCode: 710L
Weitere Informationen:
Anzahl der Rippen:
12
Bezeichnung RMA:
710L
Bezugslänge mm:
1803
BreitenCode:
710L
Material:
CR
PROFIL:
PL
Profil:
PL
Rippen:
12
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
1803 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: Industriezahnriemen, Zahnflachriemen, Zahnriemen (Industriebedarf), rippenband, PL1803/12 MICRO-V, 9467-22142, 460PL1803/12 MICRO-V
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,22*
€ 146,81*
Frei Haus
ab € 118,46*
€ 147,53*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,47*
€ 177,51*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,51*
€ 211,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,94*
€ 208,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 161,92*
€ 192,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,61*
€ 176,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 148,17*
€ 176,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,74*
€ 167,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,47*
€ 149,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.