Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460PL2197/16 MICRO-V GATES MICRO-V Keilrippenband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Micro-V_990L2515MM_01.jpg
Gates_Micro-V_990L2515MM_01.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460PL2197/16 MICRO-V
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9467-22372
EAN/GTIN:
     5414465532184
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Technische Eigenschaften: Bezeichnung RMA: 865L Bezugslänge mm: 2197 Material: CR PROFIL: PL Rippen: 16 SVHC: N Zugträger: PES Profil: PL Wirklänge: 2197 mm Werkstoff: CR Anzahl der Rippen: 16 BreitenCode: 865L
Weitere Informationen:
Anzahl der Rippen:
16
Bezeichnung RMA:
865L
Bezugslänge mm:
2197
BreitenCode:
865L
Material:
CR
PROFIL:
PL
Profil:
PL
Rippen:
16
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
2197 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: Industriezahnriemen, Zahnflachriemen, Zahnriemen (Industriebedarf), gates zahnflachriemen, keilrippenriemen (industriebedarf), PL2197/16 MICRO-V, 9467-22372, 460PL2197/16 MICRO-V
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,92*
€ 235,21*
Frei Haus
ab € 190,58*
€ 236,39*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,87*
€ 238,30*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,30*
€ 283,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,31*
€ 281,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,55*
€ 258,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,88*
€ 247,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,87*
€ 228,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.