Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460PL2197/20 MICRO-V GATES MICRO-V Keilrippenband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Micro-V_990L2515MM_01.jpg
Gates_Micro-V_990L2515MM_01.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460PL2197/20 MICRO-V
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9467-22376
EAN/GTIN:
     5414465532641
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Technische Eigenschaften: Bezeichnung RMA: 865L Bezugslänge mm: 2197 Material: CR PROFIL: PL Rippen: 20 SVHC: N Zugträger: PES Profil: PL Wirklänge: 2197 mm Werkstoff: CR Anzahl der Rippen: 20 BreitenCode: 865L
Weitere Informationen:
Anzahl der Rippen:
20
Bezeichnung RMA:
865L
Bezugslänge mm:
2197
BreitenCode:
865L
Material:
CR
PROFIL:
PL
Profil:
PL
Rippen:
20
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
2197 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: Industriezahnriemen, Zahnflachriemen, Zahnriemen (Industriebedarf), rippenband, 460PL2197/20 MICRO-V, 9467-22376, PL2197/20 MICRO-V
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,00*
€ 286,01*
Frei Haus
ab € 238,62*
€ 286,93*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,46*
€ 335,67*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,67*
€ 399,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,01*
€ 372,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 305,88*
€ 364,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,59*
€ 338,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,77*
€ 334,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,46*
€ 302,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.