Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460PL2197/7 MICRO-V GATES MICRO-V Keilrippenband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Micro-V_990L2515MM_01.jpg
Gates_Micro-V_990L2515MM_01.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460PL2197/7 MICRO-V
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9467-22358
EAN/GTIN:
     5414465530531
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Technische Eigenschaften: Bezeichnung RMA: 865L Bezugslänge mm: 2197 Material: CR PROFIL: PL Rippen: 7 SVHC: N Zugträger: PES Profil: PL Wirklänge: 2197 mm Werkstoff: CR Anzahl der Rippen: 7 BreitenCode: 865L
Weitere Informationen:
Anzahl der Rippen:
7
Bezeichnung RMA:
865L
Bezugslänge mm:
2197
BreitenCode:
865L
Material:
CR
PROFIL:
PL
Profil:
PL
Rippen:
7
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
2197 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: Industriezahnriemen, Zahnflachriemen, Zahnriemen (Industriebedarf), rippenband, 460PL2197/7 MICRO-V, PL2197/7 MICRO-V, 9467-22358
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,24*
€ 104,76*
€ 3,19*
ab € 83,65*
€ 105,26*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 89,53*
€ 130,93*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,93*
€ 155,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,10*
€ 153,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 115,02*
€ 136,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,65*
€ 130,48
pro Stück
ab 7 Stück
€ 107,05*
€ 127,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,53*
€ 120,82
pro Stück
ab 11 Stück
€ 101,23*
€ 120,46
pro Stück
ab 14 Stück
€ 99,73*
€ 118,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,53*
€ 106,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.