Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460PL2197/8 MICRO-V GATES MICRO-V Keilrippenband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Micro-V_990L2515MM_01.jpg
Gates_Micro-V_990L2515MM_01.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460PL2197/8 MICRO-V
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9467-22360
EAN/GTIN:
     5414465530777
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Technische Eigenschaften: Bezeichnung RMA: 865L Bezugslänge mm: 2197 Material: CR PROFIL: PL Rippen: 8 SVHC: N Zugträger: PES Profil: PL Wirklänge: 2197 mm Werkstoff: CR Anzahl der Rippen: 8 BreitenCode: 865L
Weitere Informationen:
Anzahl der Rippen:
8
Bezeichnung RMA:
865L
Bezugslänge mm:
2197
BreitenCode:
865L
Material:
CR
PROFIL:
PL
Profil:
PL
Rippen:
8
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
2197 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: Industriezahnriemen, Zahnflachriemen, Zahnriemen (Industriebedarf), rippenband, 460PL2197/8 MICRO-V, PL2197/8 MICRO-V, 9467-22360
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,73*
€ 120,31*
Frei Haus
ab € 95,10*
€ 120,90*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,77*
€ 150,14*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,14*
€ 178,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,42*
€ 176,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 133,21*
€ 158,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,03*
€ 142,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 116,93*
€ 139,15
pro Stück
ab 9 Stück
€ 116,61*
€ 138,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,59*
€ 133,98
pro Stück
ab 12 Stück
€ 110,88*
€ 131,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,77*
€ 121,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.