Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460PU AT10 1420 50 GATES SYNCHRO-POWER Zahnriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_PU_SyncroPower_AT10_04.jpg
Gates_PU_SyncroPower_AT10_04.jpg
zahnriemenprofile.gif
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460PU AT10 1420 50
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     7762-61425
EAN/GTIN:
     5414465913556
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
gates zahnflachriemen
Technische Eigenschaften: Breite mm: 50 Material: PU PROFIL: AT10 SVHC: N Wirklänge_mm: 1420 Zähnezahl: 142 Zugträger: ST Profil: AT10 Teilung p: 10 mm Riemenhöhe: 5 mm Werkstoff: Polyurethan Zahnhöhe: 2,5 mm Riemenbreite: 50 mm Länge: 1420 mm Anzahl der Zähne: 142
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
142
Breite mm:
50
Länge:
1420 mm
Material:
PU
PROFIL:
AT10
Profil:
AT10
Riemenbreite:
50 mm
Riemenhöhe:
5 mm
SVHC:
N
Teilung p:
10 mm
Werkstoff:
Polyurethan
Wirklänge_mm:
1420
Zähnezahl:
142
Zahnhöhe:
2,5 mm
Zugträger:
ST
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, PU AT10 1420 50, 460PU AT10 1420 50, 7762-61425
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,55*
€ 87,06*
€ 3,19*
ab € 67,88*
€ 87,48*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 70,37*
€ 89,82*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,82*
€ 106,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,04*
€ 105,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,98*
€ 103,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,64*
€ 97,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.