Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460PU AT10 1700 75 GATES SYNCHRO-POWER Zahnriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_PU_SyncroPower_AT10_04.jpg
Gates_PU_SyncroPower_AT10_04.jpg
zahnriemenprofile.gif
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460PU AT10 1700 75
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     7762-61708
EAN/GTIN:
     5414465499746
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Technische Eigenschaften: Breite mm: 75 Material: PU PROFIL: AT10 SVHC: N Wirklänge_mm: 1700 Zähnezahl: 170 Zugträger: ST Profil: AT10 Teilung p: 10 mm Riemenhöhe: 5 mm Werkstoff: Polyurethan Zahnhöhe: 2,5 mm Riemenbreite: 75 mm Länge: 1700 mm Anzahl der Zähne: 170
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
170
Breite mm:
75
Länge:
1700 mm
Material:
PU
PROFIL:
AT10
Profil:
AT10
Riemenbreite:
75 mm
Riemenhöhe:
5 mm
SVHC:
N
Teilung p:
10 mm
Werkstoff:
Polyurethan
Wirklänge_mm:
1700
Zähnezahl:
170
Zahnhöhe:
2,5 mm
Zugträger:
ST
Weitere Suchbegriffe: synchronriemen gates, zahnflachriemen, PU AT10 1700 75, 7762-61708, 460PU AT10 1700 75
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,60*
€ 138,10*
Frei Haus
ab € 112,20*
€ 138,70*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,64*
€ 142,78*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,78*
€ 169,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,58*
€ 167,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,34*
€ 159,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,52*
€ 149,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,64*
€ 136,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.