Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460PU T10 1200 10 GATES SYNCHRO-POWER Zahnriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_PU_SyncroPower_AT10_04.jpg
Gates_PU_SyncroPower_AT10_04.jpg
zahnriemenprofile.gif
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460PU T10 1200 10
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     7762-31201
EAN/GTIN:
     5414465912573
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen
Technische Eigenschaften: Breite mm: 10 Material: PU PROFIL: T10 SVHC: N Wirklänge_mm: 1200 Zähnezahl: 120 Zugträger: ST Profil: T10 Teilung p: 10 mm Riemenhöhe: 4,5 mm Werkstoff: Polyurethan Zahnhöhe: 2,5 mm Riemenbreite: 10 mm Länge: 1200 mm Anzahl der Zähne: 120
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
120
Breite mm:
10
Länge:
1200 mm
Material:
PU
PROFIL:
T10
Profil:
T10
Riemenbreite:
10 mm
Riemenhöhe:
4,5 mm
SVHC:
N
Teilung p:
10 mm
Werkstoff:
Polyurethan
Wirklänge_mm:
1200
Zähnezahl:
120
Zahnhöhe:
2,5 mm
Zugträger:
ST
Weitere Suchbegriffe: PU T10 1200 10, 7762-31201, 460PU T10 1200 10
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 11,40*
€ 15,39*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,97*
€ 15,95*
1
€ 3,19*
ab € 11,07*
€ 16,02*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 76,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.