Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460PU T10 2250 20 GATES SYNCHRO-POWER Zahnriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_PU_SyncroPower_AT10_04.jpg
Gates_PU_SyncroPower_AT10_04.jpg
zahnriemenprofile.gif
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460PU T10 2250 20
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     7762-32254
EAN/GTIN:
     5414465226694
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Technische Eigenschaften: Breite mm: 20 Material: PU PROFIL: T10 SVHC: N Wirklänge_mm: 2250 Zähnezahl: 225 Zugträger: ST Profil: T10 Teilung p: 10 mm Riemenhöhe: 4,5 mm Werkstoff: Polyurethan Zahnhöhe: 2,5 mm Riemenbreite: 20 mm Länge: 2250 mm Anzahl der Zähne: 225
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
225
Breite mm:
20
Länge:
2250 mm
Material:
PU
PROFIL:
T10
Profil:
T10
Riemenbreite:
20 mm
Riemenhöhe:
4,5 mm
SVHC:
N
Teilung p:
10 mm
Werkstoff:
Polyurethan
Wirklänge_mm:
2250
Zähnezahl:
225
Zahnhöhe:
2,5 mm
Zugträger:
ST
Weitere Suchbegriffe: synchronriemen gates, zahnflachriemen, 460PU T10 2250 20, 7762-32254, PU T10 2250 20
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 42,21*
€ 55,92*
1
€ 3,19*
ab € 42,32*
€ 56,20*
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 43,41*
€ 57,25*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 114,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.