Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460PU T2.5 145 12 GATES SYNCHRO-POWER Zahnriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_PU_SyncroPower_AT10_04.jpg
Gates_PU_SyncroPower_AT10_04.jpg
zahnriemenprofile.gif
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460PU T2.5 145 12
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     7762-10145
EAN/GTIN:
     5414465226397
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Technische Eigenschaften: Breite mm: 12 Material: PU PROFIL: T2.5 SVHC: N Wirklänge_mm: 145 Zähnezahl: 58 Zugträger: ST Profil: T2.5 Teilung p: 2,5 mm Riemenhöhe: 1,3 mm Werkstoff: Polyurethan Zahnhöhe: 0,7 mm Riemenbreite: 12 mm Länge: 145 mm Anzahl der Zähne: 58
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
58
Breite mm:
12
Länge:
145 mm
Material:
PU
PROFIL:
T2.5
Profil:
T2.5
Riemenbreite:
12 mm
Riemenhöhe:
1,3 mm
SVHC:
N
Teilung p:
2,5 mm
Werkstoff:
Polyurethan
Wirklänge_mm:
145
Zähnezahl:
58
Zahnhöhe:
0,7 mm
Zugträger:
ST
Weitere Suchbegriffe: synchronriemen gates, zahnflachriemen, 7762-10145, 460PU T2.5 145 12, PU T2.5 145 12
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 5,62*
€ 7,55*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,44*
€ 7,90*
1
€ 3,19*
ab € 5,47*
€ 7,94*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 75,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.