Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460PU T2.5 177.5 10 GATES SYNCHRO-POWER Zahnriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_PU_SyncroPower_AT10_04.jpg
Gates_PU_SyncroPower_AT10_04.jpg
zahnriemenprofile.gif
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460PU T2.5 177.5 10
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     7762-10174
EAN/GTIN:
     5414465226489
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Technische Eigenschaften: Breite mm: 10 Material: PU PROFIL: T2.5 SVHC: N Wirklänge_mm: 177.5 Zähnezahl: 71 Zugträger: ST Profil: T2.5 Teilung p: 2,5 mm Riemenhöhe: 1,3 mm Werkstoff: Polyurethan Zahnhöhe: 0,7 mm Riemenbreite: 10 mm Länge: 177,5 mm Anzahl der Zähne: 71
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
71
Breite mm:
10
Länge:
177,5 mm
Material:
PU
PROFIL:
T2.5
Profil:
T2.5
Riemenbreite:
10 mm
Riemenhöhe:
1,3 mm
SVHC:
N
Teilung p:
2,5 mm
Werkstoff:
Polyurethan
Wirklänge_mm:
177.5
Zähnezahl:
71
Zahnhöhe:
0,7 mm
Zugträger:
ST
Weitere Suchbegriffe: synchronriemen gates, zahnflachriemen, 460PU T2.5 177.5 10, PU T2.5 177.5 10, 7762-10174
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 4,86*
€ 6,68*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,69*
€ 6,88*
1
€ 3,19*
ab € 4,71*
€ 6,91*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 66,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.