Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460PU T5 1000 32 GATES SYNCHRO-POWER Zahnriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_PU_SyncroPower_AT10_04.jpg
Gates_PU_SyncroPower_AT10_04.jpg
zahnriemenprofile.gif
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460PU T5 1000 32
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     7762-21008
EAN/GTIN:
     5414465911507
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
gates zahnflachriemen
Technische Eigenschaften: Breite mm: 32 Material: PU PROFIL: T5 SVHC: N Wirklänge_mm: 1000 Zähnezahl: 200 Zugträger: ST Profil: T5 Teilung p: 5 mm Riemenhöhe: 2,2 mm Werkstoff: Polyurethan Zahnhöhe: 1,2 mm Riemenbreite: 32 mm Länge: 1000 mm Anzahl der Zähne: 200
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
200
Breite mm:
32
Länge:
1000 mm
Material:
PU
PROFIL:
T5
Profil:
T5
Riemenbreite:
32 mm
Riemenhöhe:
2,2 mm
SVHC:
N
Teilung p:
5 mm
Werkstoff:
Polyurethan
Wirklänge_mm:
1000
Zähnezahl:
200
Zahnhöhe:
1,2 mm
Zugträger:
ST
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, 460PU T5 1000 32, PU T5 1000 32, 7762-21008
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,69*
€ 30,60*
1
€ 3,19*
ab € 21,88*
€ 30,73*
Lager 8670
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 22,37*
€ 31,16*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 93,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.