Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460PU T5 1075 25 GATES SYNCHRO-POWER Zahnriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_PU_SyncroPower_AT10_04.jpg
Gates_PU_SyncroPower_AT10_04.jpg
zahnriemenprofile.gif
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460PU T5 1075 25
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     7762-21077
EAN/GTIN:
     5414465222252
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen
Technische Eigenschaften: Breite mm: 25 Material: PU PROFIL: T5 SVHC: N Wirklänge_mm: 1075 Zähnezahl: 215 Zugträger: ST Profil: T5 Teilung p: 5 mm Riemenhöhe: 2,2 mm Werkstoff: Polyurethan Zahnhöhe: 1,2 mm Riemenbreite: 25 mm Länge: 1075 mm Anzahl der Zähne: 215
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
215
Breite mm:
25
Länge:
1075 mm
Material:
PU
PROFIL:
T5
Profil:
T5
Riemenbreite:
25 mm
Riemenhöhe:
2,2 mm
SVHC:
N
Teilung p:
5 mm
Werkstoff:
Polyurethan
Wirklänge_mm:
1075
Zähnezahl:
215
Zahnhöhe:
1,2 mm
Zugträger:
ST
Weitere Suchbegriffe: 7762-21077, PU T5 1075 25, 460PU T5 1075 25
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,56*
€ 26,70*
1
€ 3,19*
ab € 18,63*
€ 26,82*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 21,27*
€ 35,16*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 16 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 175,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.