Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460PU T5 1100 20 GATES SYNCHRO-POWER Zahnriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_PU_SyncroPower_AT10_04.jpg
Gates_PU_SyncroPower_AT10_04.jpg
zahnriemenprofile.gif
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460PU T5 1100 20
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     7762-21106
EAN/GTIN:
     5414465222313
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Technische Eigenschaften: Breite mm: 20 Material: PU PROFIL: T5 SVHC: N Wirklänge_mm: 1100 Zähnezahl: 220 Zugträger: ST Profil: T5 Teilung p: 5 mm Riemenhöhe: 2,2 mm Werkstoff: Polyurethan Zahnhöhe: 1,2 mm Riemenbreite: 20 mm Länge: 1100 mm Anzahl der Zähne: 220
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
220
Breite mm:
20
Länge:
1100 mm
Material:
PU
PROFIL:
T5
Profil:
T5
Riemenbreite:
20 mm
Riemenhöhe:
2,2 mm
SVHC:
N
Teilung p:
5 mm
Werkstoff:
Polyurethan
Wirklänge_mm:
1100
Zähnezahl:
220
Zahnhöhe:
1,2 mm
Zugträger:
ST
Weitere Suchbegriffe: synchronriemen gates, zahnflachriemen, PU T5 1100 20, 7762-21106, 460PU T5 1100 20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,44*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 7 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 19 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.