Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460PU T5 1440 6 GATES SYNCHRO-POWER Zahnriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_PU_SyncroPower_AT10_04.jpg
Gates_PU_SyncroPower_AT10_04.jpg
zahnriemenprofile.gif
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460PU T5 1440 6
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     7762-21441
EAN/GTIN:
     5414465911668
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen
Technische Eigenschaften: Breite mm: 6 Material: PU PROFIL: T5 SVHC: N Wirklänge_mm: 1440 Zähnezahl: 288 Zugträger: ST Profil: T5 Teilung p: 5 mm Riemenhöhe: 2,2 mm Werkstoff: Polyurethan Zahnhöhe: 1,2 mm Riemenbreite: 6 mm Länge: 1440 mm Anzahl der Zähne: 288
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
288
Breite mm:
6
Länge:
1440 mm
Material:
PU
PROFIL:
T5
Profil:
T5
Riemenbreite:
6 mm
Riemenhöhe:
2,2 mm
SVHC:
N
Teilung p:
5 mm
Werkstoff:
Polyurethan
Wirklänge_mm:
1440
Zähnezahl:
288
Zahnhöhe:
1,2 mm
Zugträger:
ST
Weitere Suchbegriffe: 460PU T5 1440 6, PU T5 1440 6, 7762-21441
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,37*
€ 12,11*
1
€ 3,19*
ab € 8,41*
€ 12,17*
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 9,58*
€ 19,76*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 7 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 14 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 35 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 98,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.