Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460PU T5 185 50 GATES SYNCHRO-POWER Zahnriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_PU_SyncroPower_AT10_04.jpg
Gates_PU_SyncroPower_AT10_04.jpg
zahnriemenprofile.gif
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460PU T5 185 50
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     7762-20189
EAN/GTIN:
     5414465502224
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Technische Eigenschaften: Breite mm: 50 Material: PU PROFIL: T5 SVHC: N Wirklänge_mm: 185 Zähnezahl: 37 Zugträger: ST Profil: T5 Teilung p: 5 mm Riemenhöhe: 2,2 mm Werkstoff: Polyurethan Zahnhöhe: 1,2 mm Riemenbreite: 50 mm Länge: 185 mm Anzahl der Zähne: 37
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
37
Breite mm:
50
Länge:
185 mm
Material:
PU
PROFIL:
T5
Profil:
T5
Riemenbreite:
50 mm
Riemenhöhe:
2,2 mm
SVHC:
N
Teilung p:
5 mm
Werkstoff:
Polyurethan
Wirklänge_mm:
185
Zähnezahl:
37
Zahnhöhe:
1,2 mm
Zugträger:
ST
Weitere Suchbegriffe: synchronriemen gates, zahnflachriemen, 460PU T5 185 50, PU T5 185 50, 7762-20189
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,77*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 7 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 18 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.