Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460PU T5 200 4 GATES SYNCHRO-POWER Zahnriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_PU_SyncroPower_AT10_04.jpg
Gates_PU_SyncroPower_AT10_04.jpg
zahnriemenprofile.gif
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460PU T5 200 4
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     7762-20220
EAN/GTIN:
     5414465502248
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Technische Eigenschaften: Breite mm: 4 Material: PU PROFIL: T5 SVHC: N Wirklänge_mm: 200 Zähnezahl: 40 Zugträger: ST Profil: T5 Teilung p: 5 mm Riemenhöhe: 2,2 mm Werkstoff: Polyurethan Zahnhöhe: 1,2 mm Riemenbreite: 4 mm Länge: 200 mm Anzahl der Zähne: 40
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
40
Breite mm:
4
Länge:
200 mm
Material:
PU
PROFIL:
T5
Profil:
T5
Riemenbreite:
4 mm
Riemenhöhe:
2,2 mm
SVHC:
N
Teilung p:
5 mm
Werkstoff:
Polyurethan
Wirklänge_mm:
200
Zähnezahl:
40
Zahnhöhe:
1,2 mm
Zugträger:
ST
Weitere Suchbegriffe: synchronriemen gates, zahnflachriemen, PU T5 200 4, 7762-20220, 460PU T5 200 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.