Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460PU T5 220 32 GATES SYNCHRO-POWER Zahnriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_PU_SyncroPower_AT10_04.jpg
Gates_PU_SyncroPower_AT10_04.jpg
zahnriemenprofile.gif
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460PU T5 220 32
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     7762-20228
EAN/GTIN:
     5414465502385
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Technische Eigenschaften: Breite mm: 32 Material: PU PROFIL: T5 SVHC: N Wirklänge_mm: 220 Zähnezahl: 44 Zugträger: ST Profil: T5 Teilung p: 5 mm Riemenhöhe: 2,2 mm Werkstoff: Polyurethan Zahnhöhe: 1,2 mm Riemenbreite: 32 mm Länge: 220 mm Anzahl der Zähne: 44
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
44
Breite mm:
32
Länge:
220 mm
Material:
PU
PROFIL:
T5
Profil:
T5
Riemenbreite:
32 mm
Riemenhöhe:
2,2 mm
SVHC:
N
Teilung p:
5 mm
Werkstoff:
Polyurethan
Wirklänge_mm:
220
Zähnezahl:
44
Zahnhöhe:
1,2 mm
Zugträger:
ST
Weitere Suchbegriffe: synchronriemen gates, zahnflachriemen, PU T5 220 32, 460PU T5 220 32, 7762-20228
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,82*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 11 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 27 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.